• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 190x30, Z14 WZ 25°

Artikel-Nr.: 628005000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 190 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 14
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628005000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430176165
Kopieren
Herstellernummer 628005000
Kopieren
L-Nummer L01750 1157
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
  • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 190 x 2.2 x 30 mm
  • geeignet für: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 25°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 14
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb