• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 160x20, Z10 WZ 22°

Artikel-Nr.: 628002000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 160 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 10
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628002000
EAN / GTIN 4007430176134
Herstellernummer 628002000
L-Nummer L01750 1962

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
  • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 160 x 2.2 x 20 mm
  • geeignet für: KS 54 / KSE 55 Plus / KSE 55 Vario Plus / KS 55 / KS 55 FS / KS 55 / KS 55 FS
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 22°
  • Stammblattdicke: 1.4 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 10
  • Zahnform: WZ

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb