• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CV-Holzbohrer 9x125 mm

Artikel-Nr.: 627992000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627992000
EAN / GTIN 4007430066725
Herstellernummer 627992000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
  • Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
  • Ähnlich DIN 7487

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 80 mm
  • Durchmesser: 9 mm
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb