• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CV-Holzbohrer 7x109 mm

Artikel-Nr.: 627990000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627990000
EAN / GTIN 4007430066701
Herstellernummer 627990000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
  • Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
  • Ähnlich DIN 7487

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 69 mm
  • Durchmesser: 7 mm
  • Gesamtlänge: 109 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb