Edelstahl Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, für Muttern-Außen-⌀: 20-35mm

Artikel-Nr.: 627990 20-35
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Muttern-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 775
Herstellerbezeichnung 775NI
für Muttern-Außen-⌀ 20 mm - 35 mm
Werkstoff Edelstahl, INOX
ganze Länge 165 mm
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627990 20-35
EAN / GTIN 4020772052188
Herstellernummer 52183

Beschreibung

Ausführung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase.
Nirosta Edelstahl rostfrei.

Verwendung:

Für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlager‑Nutmuttern DIN 981.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb