• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CV-Holzbohrer 6x97 mm

Artikel-Nr.: 627989000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Holzbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627989000
    EAN / GTIN 4007430066695
    Herstellernummer 627989000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
    • Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
    • Ähnlich DIN 7487

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 60 mm
    • Durchmesser: 6 mm
    • Gesamtlänge: 97 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb