• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CV-Holzbohrer 4x75 mm

Artikel-Nr.: 627987000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627987000
EAN / GTIN 4007430066671
Herstellernummer 627987000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
  • Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
  • Ähnlich DIN 7487

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 43 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Gesamtlänge: 75 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb