• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkgriff 3/4″

Artikel-Nr.: 6279250
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6279250
EAN / GTIN 4010886627921
Herstellernummer 6279250
L-Nummer L60160 1614

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 547 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb