• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kardangelenk 3/4″

Artikel-Nr.: 6279170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kardangelenk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6279170
EAN / GTIN 4010886627914
Herstellernummer 6279170
L-Nummer L60160 2900

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Gesamtlänge [mm]: 108 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb