• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 HSS-G-Bohrer 5,2x86 mm

Artikel-Nr.: 627894000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 135
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,2 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 135 Grad
Schaft Zylinderschaft
Gesamtlänge L 86 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627894000
EAN / GTIN 4007430065148
Herstellernummer 627894000
L-Nummer L01750 1911

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisions-Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, präzisionsgeschliffen, zylindrisch, rechtsschneidend,Typ N, Kreuzanschliff 135° nach DIN 1412 C (ab 3 mm), Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche blank
  • Für höchste Beanspruchung und Präzision in Industrie und Handwerk.
  • Zum Bohren von Stählen und Stahlguss, legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, NE-Metalle, Kunststoff. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 52 mm
  • Bruttogewicht: 0.117 kg
  • Durchmesser: 5.2 mm
  • Gesamtlänge: 86 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb