Schiebehalter für 6-kant-Winkelschraubendreher, Typ: HALTER

Artikel-Nr.: 627862 HALTER
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 359 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 9
aufnehmbare Winkelschraubendreher Größen 9 mm
Ausführung kompakter Schiebehalter
Werkstoff Kunststoff
Größen-Beschriftung der Aufnahmebohrungen ja
Produktart Halter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627862 HALTER
EAN / GTIN 4045197982179
Herstellernummer 627862 HALTER

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von 9 Stück 6-kant-Winkelschraubendrehern in den Größen 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

Passend für:

6-kant-Winkelschraubendrehersätze Nr. 627131 (bis Kat. 48) und 627129 (bis Kat. 49).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb