• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 3/4″

Artikel-Nr.: 6278600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6278600
EAN / GTIN 4010886627860
Herstellernummer 6278600
L-Nummer L60160 109

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Mit Schaltscheibe, feingängig und robust
  • Rückschwenkwinkel 7,2°
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzahl Zähne: 50
  • Gesamtbreite [mm]: 64 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
  • Knarrenkopfhöhe: 60 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 7,2 °
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • Umschalt-Art: Schaltscheibe
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb