• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Universalbohrer 5,5 x 90/150 mm

Artikel-Nr.: 627840000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627840000
EAN / GTIN 4061792210240
Herstellernummer 627840000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft, für den drehenden Einsatz
  • Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel. Ideal auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
  • Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff, Ziegel, Gipsbauplatten, Gasbeton, Fliesen, Keramik usw.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 90 mm
  • Durchmesser: 5.5 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb