• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 HSS-R-Bohrer 5,5x93 mm

Artikel-Nr.: 627745000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627745000
    EAN / GTIN 4007430067555
    Herstellernummer 627745000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
    • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
    • Oberfläche schwarz
    • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 57 mm
    • Durchmesser: 5.5 mm
    • Gesamtlänge: 93 mm
    • Verkaufseinheit: 10

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb