• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 HSS-R-Bohrer 2,2x53 mm

Artikel-Nr.: 627712000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627712000
EAN / GTIN 4007430067227
Herstellernummer 627712000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
  • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche schwarz
  • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 27 mm
  • Durchmesser: 2.2 mm
  • Gesamtlänge: 53 mm
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb