• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 HSS-R-Bohrer 2,1x49 mm

Artikel-Nr.: 627711000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627711000
EAN / GTIN 4007430067210
Herstellernummer 627711000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
  • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche schwarz
  • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 24 mm
  • Durchmesser: 2.1 mm
  • Gesamtlänge: 49 mm
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb