• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 HSS-R-Bohrer 2,0x49 mm

Artikel-Nr.: 627710000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2 mm
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Gesamtlänge L 49 mm
Inhalt 10
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627710000
EAN / GTIN 4007430067203
Herstellernummer 627710000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
  • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche schwarz
  • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 24 mm
  • Durchmesser: 2 mm
  • Gesamtlänge: 49 mm
  • Verkaufseinheit: 10

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb