{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2 mm | |
Klingenlänge | 100 mm | |
ganze Länge | 146 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Werkstoff Griff | Haptoprene | |
Oberfläche | vernickelt; verchromt | |
Kugelkopf | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627702 2 | |
EAN / GTIN | 4067263013112 | |
Herstellernummer | 627702 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 213 Stück sofort lieferbar
5,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
835 Stück sofort lieferbar
2,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
ganze Länge | 146 mm | 119 mm |
Klingenlänge | 100 mm | 100 mm |
Sechskant | 2 mm | 2 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |