• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Universalbohrer 5 x 43/85 mm

Artikel-Nr.: 627681000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mehrzweckbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627681000
EAN / GTIN 4007430064318
Herstellernummer 627681000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehrzweckbohrer mit Zylinderschaft, für den drehenden Einsatz
  • Mit diamantgeschliffener Hartmetallplatte und positivem, aggressivem Schneidwinkel. Ideal auch für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
  • Geeignet zum Bohren in Holz, Metall, Kunststoff, Ziegel, Gipsbauplatten, Gasbeton, Fliesen, Keramik usw.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 43 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb