• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer classic 6 x 85/150 mm

Artikel-Nr.: 627675000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627675000
    EAN / GTIN 4007430069689
    Herstellernummer 627675000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
    • Oberfläche: kugelgestrahlt
    • Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 110 mm
    • Bruttogewicht: 0.032 kg
    • Durchmesser: 6 mm
    • Gesamtlänge: 150 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb