{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
mit Kassette | ja | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 627672000 | |
EAN / GTIN | 4007430332394 | |
Herstellernummer | 627672000 | |
L-Nummer | L01750 543 | |
Hersteller | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |