• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer classic 16 x120/160 mm

Artikel-Nr.: 627661000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Schaft: Zylinderschaft
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Schaft Zylinderschaft
Gesamtlänge 160 mm
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627661000
EAN / GTIN 4007430069634
Herstellernummer 627661000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
  • Oberfläche: kugelgestrahlt
  • Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 120 mm
  • Durchmesser: 16 mm
  • Gesamtlänge: 160 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb