• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorsatzpumpe BPV 03

Artikel-Nr.: 627640000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627640000
EAN / GTIN 4007430414199
Herstellernummer 627640000
L-Nummer L01760 78

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstansaugend
  • Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl bis 3.400 /min
  • Metabo Schnellkupplung

Merkmal:

  • Anschlussstutzen für Schlauch: R 3/4″
  • Aufnahmeöffnung: 43 mm
  • Gewicht: 0.6 kg
  • Größte Förderhöhe: 20 m
  • Größte Förderleistung: 3000 l/h
  • Größte Saughöhe: 4 m

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb