6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 2 mm

Artikel-Nr.: 627633 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip ESD
Sechskant 2 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 157 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Kappe drehbar nein
Kugelkopf ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627633 2
EAN / GTIN 7610733255917
Herstellernummer 8206.S 2 ESD

Beschreibung

Ausführung:

Gerader Sechskant-Schaft mit Kugelkopf.
SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 2 mm

6-kant-Kugelkopfschraubendreher, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 2 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
9,80 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
3,30 €
2,95 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
ganze Länge 157 mm 157 mm
Klingenlänge 80 mm 80 mm
Sechskant 2 mm 2 mm
Serie SwissGrip ESD
Produktart Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb