• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendrehereinsatz 3/4″ Innen-TX T100

Artikel-Nr.: 6276310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6276310
    EAN / GTIN 4010886627631
    Herstellernummer 6276310
    L-Nummer L60160 2200

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • Verchromt
    • Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX (innen): T100
    • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 21,16 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Einsatz-Ø Antrieb: 38 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 80 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Schraubenmaß: M14
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • Spitzenlänge: 25,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb