• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer classic 5,5 x 50/85 mm

Artikel-Nr.: 627627000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627627000
EAN / GTIN 4007430069511
Herstellernummer 627627000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betonbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen nach DIN 8039, gefräste Winkelnut, gerader Spiraleinlauf, lange Lebensdauer, hitzebeständig, Hartmetallplatte 130°, negative Fase, robuste Ausführung
  • Oberfläche: kugelgestrahlt
  • Geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Naturstein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 50 mm
  • Durchmesser: 5.5 mm
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb