• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vorsatzpumpe BPV 01

Artikel-Nr.: 627621000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627621000
EAN / GTIN 4007430414069
Herstellernummer 627621000
L-Nummer L01760 60

Beschreibung

Beschreibung:

  • Selbstansaugend
  • Geeignet für Antriebsmaschinen mit Drehzahl von 1.800 bis 2.600 /min
  • Wird mit ihrem Zapfen in das Bohrfutter der Antriebsmaschine eingespannt
  • Wassertemperatur: max. 50° C

Merkmal:

  • Anschlussstutzen für Schlauch: 1/2″
  • Gewicht: 0.1 kg
  • Größte Förderhöhe: 4 m
  • Größte Förderleistung: 1500 l/h
  • Größte Saughöhe: 2 m

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb