• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegewelle BWS 01

Artikel-Nr.: 627608000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627608000
    EAN / GTIN 4007430413956
    Herstellernummer 627608000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Drehzahlen von 2.000 bis 5.000 /min

    Merkmal:

    • Antriebszapfen-Ø: 6 mm
    • Gewicht: 0.8 kg
    • Länge: 1.2 m
    • Produktbeschreibung: Geeignet für Drehzahlen von 2.000 bis 5.000 /min
    • Spannbohrung: 6 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb