• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Forstnerbohrer 32x90 mm

Artikel-Nr.: 627592000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627592000
EAN / GTIN 4007430064592
Herstellernummer 627592000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
  • Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
  • Zum Bohren von Sacklöchern geeignet

Merkmal:

  • Durchmesser: 32 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Schaft-Ø: 12 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb