{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 20 mm | |
Norm | DIN 7483 | |
Gesamtlänge | 90 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Produktart | Holzbohrer |
Artikelnummer | 627585000 | |
EAN / GTIN | 4007430064523 | |
Herstellernummer | 627585000 | |
L-Nummer | L01750 1086 | |
Hersteller | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |