6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff zöllige Ausführung 5/16 Zoll

Artikel-Nr.: 627585 5/16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
379 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5/16 Zoll
Klingenlänge 200 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627585 5/16
EAN / GTIN 4062406312442
Herstellernummer 627585 5/16

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Mehrkomponenten-Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Quergriff mit Seitenabtrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb