• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer 6 mm

Artikel-Nr.: 627535000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627535000
EAN / GTIN 4007430164896
Herstellernummer 627535000
L-Nummer L01750 1666

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet.
  • Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 35 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb