• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamantbohrer 5 mm

Artikel-Nr.: 627534000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627534000
EAN / GTIN 4007430164889
Herstellernummer 627534000
L-Nummer L01750 1361

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochleistungsdiamantbohrer für jede Art von Fliesen bis zu Ritzhärte 8. Auch für Glas, Porzellan, Marmor usw. geeignet.
  • Der Bohrer muss ständig mit Wasser gekühlt werden.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 35 mm
  • Durchmesser: 5 mm
  • Gesamtlänge: 60 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb