• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 3/4″ UD-Profil 1.11/16″

Artikel-Nr.: 6275340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6275340
EAN / GTIN 4010886627532
Herstellernummer 6275340
L-Nummer L60160 1122

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
  • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Einsatzlänge: 62,5 mm
  • Einsatz-Ø 1: 59,4 mm
  • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
  • Einsatztiefe: 30,5 mm
  • Gesamtbreite [mm]: 59,4 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 62,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: matt verchromt
  • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.11/16″
  • Sicherung: Stiftsicherung
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb