• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 3/4″ UD-Profil 1.5/8″

Artikel-Nr.: 6275260
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6275260
    EAN / GTIN 4010886627525
    Herstellernummer 6275260

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung
    • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
    • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
    • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
    • Einsatzlänge: 62,5 mm
    • Einsatz-Ø 1: 57,4 mm
    • Einsatz-Ø 2: 44,0 mm
    • Einsatztiefe: 30,5 mm
    • Gesamtbreite [mm]: 57,4 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 62,5 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
    • Oberfläche: matt verchromt
    • Schlüsselweite 1 [AF]: 1.5/8″
    • Sicherung: Stiftsicherung
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb