• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-G-Bohrer 4x53mm, Sechskantschaft

Artikel-Nr.: 627516000
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrer-⌀ 4 mm
Schneidstoff HSS
Spirallänge 20 mm
ganze Länge 53 mm
Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627516000
Kopieren
EAN / GTIN 4007430165381
Kopieren
Herstellernummer 627516000
Kopieren
L-Nummer L01750 2002
Kopieren
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertigstes Präzisionswerkzeug aus bestem Gütestahl gefertigt
  • Aus einem Stück präzisionsgeschliffen
  • Ideal für die neuen Generationen von Bohrmaschinen, die mit Schnellwechsel-Bohrfutter nach DIN 3126 ausgestattet sind.
  • Die genaue Einhaltung der DIN 3126 E6.3 sorgt dafür, dass das Bohrfutter nicht beschädigt wird.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 20 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Gesamtlänge: 53 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb