6-kant-Schraubendreher, gerade, mit Kraftheft zöllig, Sechskant: 3/16Zoll

Artikel-Nr.: 627502 3/16
Rabatt
4,36 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
718 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3/16 Zoll
Klingenlänge 75 mm
ganze Länge 183 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff Griff schlagfester Kunststoff
Oberfläche verchromt
Kappe drehbar nein
Kugelkopf nein
abgewinkelte Klinge nein
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627502 3/16
EAN / GTIN 4045197951267
Herstellernummer 627502 3/16

Beschreibung

Ausführung:

Mehrkomponenten-Kraftheft. Kern aus schlagfestem Kunststoff mit drehmoment- und komfortoptimierter Griffzone. Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb