6-kant-Elektronik-Schraubendreher-Satz 6

Artikel-Nr.: 627494 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Kappe drehbar ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627494 6
EAN / GTIN 7610733268702
Herstellernummer 8642.

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch aufgebautes Mehrkomponenten-Heft mit leichtgängig drehbarer Kappe (zur Fixierung der Fingerkuppe des Zeigefingers für präzises Arbeiten). Optimal geformte Schnelldrehzone für schnelles effizientes Verschrauben und Kraftzone für die Übertragung höherer Drehmomente.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Höchste Maßgenauigkeit der Klingen. Oberfläche vernickelt und verchromt.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Lieferumfang:

inklusive praktischem Ständer / Wandhalter.

Lieferumfang:

Je 1 Elektronik-Schraubendreher Nr. 627490: Gr. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile