• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Steinbohrer 10x200 mm

Artikel-Nr.: 627492000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627492000
    EAN / GTIN 4007430068972
    Herstellernummer 627492000
    L-Nummer L01750 903

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
    • Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 135 mm
    • Durchmesser: 10 mm
    • Gesamtlänge: 200 mm
    • Verkaufseinheit: 1

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb