• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Steinbohrer 14x150 mm

Artikel-Nr.: 627480000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627480000
EAN / GTIN 4007430069054
Herstellernummer 627480000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
  • Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 85 mm
  • Durchmesser: 14 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb