• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Steinbohrer 10x120 mm

Artikel-Nr.: 627476000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627476000
    EAN / GTIN 4007430068941
    Herstellernummer 627476000
    L-Nummer L01750 1327

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
    • Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 80 mm
    • Durchmesser: 10 mm
    • Gesamtlänge: 120 mm
    • Verkaufseinheit: 1
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb