• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Steinbohrer 6x100 mm

Artikel-Nr.: 627471000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Schaft: Zylinderschaft
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Schaft Zylinderschaft
Gesamtlänge 100 mm
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627471000
EAN / GTIN 4007430068743
Herstellernummer 627471000
L-Nummer L01750 728

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°, robuste Ausführung
  • Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 60 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 100 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb