• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer pro 10x130/200 mm

Artikel-Nr.: 627427000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Steinbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627427000
    EAN / GTIN 4007430069986
    Herstellernummer 627427000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
    • Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
    • Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

    Merkmal:

    • Arbeitslänge: 135 mm
    • Bruttogewicht: 0.083 kg
    • Durchmesser: 10 mm
    • Gesamtlänge: 200 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb