{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 4 mm | |
Klingenlänge | 125 mm | |
ganze Länge | 187 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627424 4 | |
EAN / GTIN | 4045197721938 | |
Herstellernummer | 627424 4 |