• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-Betonbohrer pro 6x150 mm

Artikel-Nr.: 627423000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627423000
EAN / GTIN 4007430069948
Herstellernummer 627423000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer, mit Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport
  • Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter
  • Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 105 mm
  • Durchmesser: 6 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb