{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 8 mm | |
Klingenlänge | 150 mm | |
ganze Länge | 195 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627420 8 | |
Herstellernummer | 207.L 8-150 |