3-fach 6-kant-Schraubendreher 10 mm

Artikel-Nr.: 627391 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
350 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 10 mm
ganze Länge 270 mm
Gleitgriff-Länge 135 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627391 10
EAN / GTIN 7610733261482
Herstellernummer 1204.10

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Vorteil:

Ideal für tiefliegende Verschraubungen bei hohem Drehmoment.
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
    Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb