6-kant-Winkelschraubendreher, lang und kurzem Schenkel, mit Kugelkopf pulverbeschichtet 6 mm

Artikel-Nr.: 627372 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
395 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: PB Swiss Tools-Sonderlegierung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 6 mm
    Werkstoff PB Swiss Tools-Sonderlegierung
    Schenkellänge 191×19 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche über Nickel verchromt; pulverbeschichtet
    Kugelkopf am langen Schenkel ja
    100-Grad-Winkel ja
    kurzer Schenkel ja
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627372 6
    EAN / GTIN 7610733243730
    Herstellernummer 2212.L 6 RE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft, Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar. PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
    Oberfläche vernickelt, verchromt und pulverbeschichtet für schnelles Finden durch auffällige Farbcodierung „Rainbow“.

    Verwendung:

    Durch den kurzen Schenkel und den Winkel von 100° sind auch schwer zugängliche Stellen erreichbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb