6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Edelstahl, Hex-Plus, Anzahl Schraubendreher: 9

Artikel-Nr.: 627350 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
495 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Anzahl Schraubendreher 9
Werkstoff Edelstahl, INOX
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627350 9
EAN / GTIN 4013288192332
Herstellernummer 05022720001

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Rostfreier Edelstahl, Vakuum-eisgehärtet, Hex-plus-Profil.

Inhalt:

Je 1 Winkelschraubendreher Nr. 627320: Gr. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Aufbewahrung in: Kunststoffhalter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb