6-kant-Winkelschraubendreher, lang, mit Kugelkopf, phosphatiert zöllige Ausführung 5/32 Zoll

Artikel-Nr.: 627328 5/32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 5/32 Zoll
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 144×29 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627328 5/32
EAN / GTIN 4062406319397
Herstellernummer 627328 5/32

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche phosphatiert.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Sechskant (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb